ケミカル山本 ケミカル山本の スプレー・オイル・グリス ケミカル山本の 洗浄剤スプレー ケミカル山本の 錆び取り剤 S型特製キャップモップ S型特製キャップモップ 注文コード 79662627 注文コード 79662627 耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。 用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。 トラスコ品番805-1670 長さ(mm)45 幅(mm)35 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応 内容量1箱(20枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YK-S-TKMP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79662627 YK-S-TKMP ¥11,000 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプレー・オイル・グリス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 溶接焼け取り用電解液”ピカ素” ケミカル山本 税込¥10,998~ ¥9,998~ ピカ素#SUS300 ワイパーBOX20 ケミカル山本 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 強力脱脂洗浄剤 エヌジェイ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (15) メカファインメイトMDC 1本 日本メカケミカル 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ メカファインメイトMDC 6本入り 日本メカケミカル 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1箱(30本) エアウォーターゾル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本) エアウォーターゾル 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1本 エアウォーターゾル 税込¥406 ¥369 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1箱(30本) エアウォーターゾル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本 エアウォーターゾル 税込¥549 ¥499 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー 1本 エアウォーターゾル 税込¥791 ¥719 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ 税込¥659~ ¥599~ (8) LOCTITE SF 7063 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ クールカットエコ クール・テック 税込¥21,978~ ¥19,980~ 新サンエスK1 サンエスエンジニアリング 税込¥988 ¥898 バスケットへ シャーシーグリス TRUSCO 税込¥802~ ¥729~ (5) エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物) 信越化学工業 税込¥9,178~ ¥8,498~ アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆 TRUSCO 税込¥949 ¥863 バスケットへ アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1 TRUSCO 税込¥1,502 ¥1,365 バスケットへ オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透 TRUSCO 税込¥825~ ¥750~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接スプレー・オイル・グリス洗浄剤スプレー錆び取り剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります ブレーキ・パーツクリーナ 金型洗浄剤 錆び取り剤 電子部品洗浄剤 やにとり シェアする マイページ 最近見た商品