こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプ

こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプ - METROこたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプ - METRO
(2件のレビュー)

ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。
電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。
ファン付でも41mmの薄型設計です。
本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。
29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。

用途こたつ用。付属品ヒーター取付用化粧ビス4本トラスコ品番553-7691幅(mm)290高さ(mm)41奥行(mm)290電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)600適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656695MHU-601E(DKB)
15,860
8,990
9,889(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 冬の暖房器具として利用
田中駐車場不動産業

温度調整スイッチが前モデルと比べて改良され大きくなり、デザイン性もよくなり使いやすくなった。またハロゲンヒーターであるためすぐに温まり便利。

2025-02-04
用途: こたつとして使用

とても快適です。しかしながら同梱のビスは使用できず、既存のビスを使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする