高砂
HPボトルブラシ一体型Φ80
一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。
4種類のサイズ展開です。
厚さ(mm)
80
縦(mm)
395
横(mm)
80
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652836
54206
472-4578
白
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
79652845
54207
472-3034
赤
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79652854
54208
472-4548
黄
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79652870
54209
472-4568
緑
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79652879
54210
472-4589
青
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください