高砂
HPハンドブラシL ハード
握りやすい形状のハンドブラシです。
三角柱の独自毛材を使用しています。
材質
本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル
厚さ(mm)
50
タイプ
ハード
縦(mm)
190
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652775
55095
473-5352
白
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
79652784
55096
473-5364
赤
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79652800
55097
473-5344
黄
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79652809
55098
473-5359
緑
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
79652818
55099
473-6866
青
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください