曜日別特売

超強力キャップマグネット

超強力キャップマグネット - マグエバー超強力キャップマグネット - マグエバー超強力キャップマグネット - マグエバー超強力キャップマグネット - マグエバー

強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。
キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
耐衝撃性にも優れています。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
適合ねじ
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7965382511ncc29R1303577-83836.6、(ヨーク)2.1235.3M529
950
819
901(税込)
当日出荷
7965383411ncc12R1099577-83725、(ヨーク)1.639.2M315.5
650
579
637(税込)
当日出荷
7965385011ncc40R1310577-83717.6、(ヨーク)2.1392.26M540
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする