NL型カップリングソケット ホースニップル

NL型カップリングソケット ホースニップル NKCカップリング

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。
また、NL44~NL48も同様に互換性があります。

用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 奥行(mm)Φ25 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 六角対辺H1(mm)19 適合カプラNL20系型、YNL型 内容量1個
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79654026 NL-21SH 535-9462 72.5 【相手側】1/8
924
599
659 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79654060 NL-22SH 535-9387 72.5 【相手側】1/4
770
499
549 (税込)
当日出荷
79654114 NL-24SH 536-1011 78.5 【相手側】1/2
876
569
626 (税込)
欠品中
79654087 NL-23SH 535-7893 76.5 【相手側】3/8
816
529
582 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする