仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6007セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)湿度測定範囲(%)10~90RHJIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)表示範囲(℃)熱中症指数:0~50防塵・防滴IP65アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1内容量1本