普通形圧力計(A枠立型・Φ60)

普通形圧力計(A枠立型・Φ60) 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。
JIS B 7505-1規格品です。

トラスコ品番158-0582 材質ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)、株:黄銅 寸法(mm)60 ケース形状A 接続部のサイズG1/4B 精度±1.6% FS 最小目盛(MPa)0.2 圧力レンジ(MPa)0.0~10.00 内容量1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79653125 AA10-121-10.0MP
7,500
6,798
7,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする