八幡ねじ
強力マグネットフック 丸型 耐荷重2.5kg(2個入)
超強力磁石(ネオジウム磁石)を使用しています。
用途
キッチン用品、キーホルダーなどの保管に使用。
磁石の付く平らな面に取り付ける。
金属製の棚や机、冷蔵庫、洗濯機、ロッカーなどの金属塗装面に取り付け可能。
トラスコ品番
469-6016
材質
フック部:ステンレス
タイプ
丸形
使用荷重(kg)
目安:約2.5(静止荷重)
内容量
1パック(2個)
注意
※
※凹凸になっている場所、金属の面積が少ない場所、ステンレス(種類による)、アルミ、木製品などの磁石の付かない材質やオーブンなどの高温になる場所には取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686086
4944825545741
¥
1,376
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください