防水防寒手袋 黒

防水防寒手袋 黒 天牛(富士手袋工業) 防水防寒手袋 黒 天牛(富士手袋工業) 防水防寒手袋 黒 天牛(富士手袋工業)

インナーに防水フィルム入りです。
シリコン製滑り止め付きです。
手袋内側、手首がフリース仕様です。

用途警備、誘導、バイク、自転車、アウトドア等の防寒対策に。 トラスコ品番338-2562 材質手袋:ポリエステルストレッチ、すべり止め部:シリコン、裏地:フリース防寒 厚さ(mm)2 ブラック サイズM タイプ滑り止めシリコン 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)23 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79677169 74-35-M
オープン
1,598
アウトレット
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする