YUYPRO
吹き流し本体
雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です。
用途
風向きや風速の簡易確認に。
トラスコ品番
497-4822
セット内容
本体、ねじれ防止金具材
材質
ポリエステル
全長(mm)
1200
表示内容
Φ300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679244
Y-HF001
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください