小型電気マイクロメーター 管制部

小型電気マイクロメーター 管制部 東京精密

アナログ表示型の小型電気マイクロメーターです。
4段階のレンジ切り替えで広範囲かつ高精度に測定可能です。
変位を電気信号に変換(LVDT作動変圧器)して、測定値を表示します。

付属品電源コード2m(本体直結式)、アナログ出力コード2m、工具 電源AC90~125V(本体直結式電源ケーブル:2m) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
メーカー商品コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79677345 E-M5R 257-7029 最小0.1 最大±100(μm) E-M5R
オープン
 
 
取扱い終了
79677354 E-M30R 257-7030 最小0.5 最大±300(μm) E-M30R
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする