カダンお庭の虫キラーハンドスプレー1000ML

カダンお庭の虫キラーハンドスプレー1000ML フマキラー カダンお庭の虫キラーハンドスプレー1000ML フマキラー

200種以上の虫を速攻退治

用途・3ケ月の住みつき予防効果・植物の近くでも安心 トラスコ品番653-9732 幅(mm)125 容量(mL)1000 高さ(mm)263 タイプスプレー 適合害虫不快害虫 効果3ケ月 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79679296 449914
1,100
999
1,099 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする