カダンお庭の虫キラーダブルジェット450ML

カダンお庭の虫キラーダブルジェット450ML フマキラー カダンお庭の虫キラーダブルジェット450ML フマキラー

200種以上の虫を速攻退治

用途・3ケ月の住みつき予防効果・植物の近くでも安心 トラスコ品番653-9730 幅(mm)66 容量(mL)450 高さ(mm)66 タイプエアゾール 適合害虫不快害虫 効果3ケ月 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79679287 449907
1,000
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする