曜日別特売

グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml

グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml - グラスプグラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml - グラスプ

硬化後の柔軟性が優れており、接着強度も兼ね備えた新しいタイプの接着剤です。
PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する接着剤です。
材質問わずの万能な接着力 一つの接着溶剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。
2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。
損傷箇所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。
研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。

用途
自動車のボディやバンパーなど(PP、ウレタン、ABS、PC、FRP等の補修)
大きな破損箇所(接着、補強、肉盛、欠損部品の補修等)
内部材料等の補強(ライトステイ補強等)
船舶の内外装の補修
建物の外部や内部など、FRPや樹脂性箇所の補修
トラスコ品番534-9266材質主成分:ウレタン(主剤/硬化剤)黒/白容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40可使時間(分)(23℃)5硬化時間(分)(23℃)40危険物の類別非危険物内容量1箱(2本)
注意
※耐熱(120℃まで)
※完全硬化時間:24時間
※2液混合ガンタイプ
※冷暗所保管
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682699GR-F300
16,034
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする