LINKSY
大音量防滴キッチンタイマー
離れても安心の大音量です。
濡れた手でも使える防滴構造です。
用途
製造・作業工程の時間管理などに。
付属品
単4形乾電池×1(動作確認用電池)
トラスコ品番
545-0334
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
81
奥行(mm)
17
最大計時
99分59秒
最小計時
1分、1秒
音量(dB)
タイマー:90
アラーム
最長60秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677510
LT501W
¥
3,026
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください