クリアファイル【A4/透明】100枚入り

クリアファイル【A4/透明】100枚入り ジャストコーポレーション クリアファイル【A4/透明】100枚入り ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

大定番のクリアファイル。
書類保管や郵送時の書類保護にと幅広く使えます!

トラスコ品番623-1934 材質PP 厚さ(mm)0.2 透明 規格A4 縦(mm)310 横(mm)220 内容量1袋(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79684230 SHTJ-CL
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途:
書類分類
医療・福祉・介護関連業

きれいで使いやすいで100まいぐらいで
ちょうどよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする