KANA
カップリングケース 両側Oリングシール式
潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
チエーンカップリング専用ケースです。
用途
カップリングスプロケット用専用ケース。
各種機器の伝動用・駆動用。
付属品
ボルト×4、Oリング×2
トラスコ品番
804-0298
適合本体
3012H
材質
アルミ合金鋳物
質量(kg)
0.3
寸法A(mm)
69
寸法B(mm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79670257
3012C
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください