ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載

ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 エンプレイス

大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます
Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続

用途カーナビとして、動画視聴にも。 エンプレイス nplace ディスプレイ 液晶画面 ディスプレイ カーナビ 音声案内 スタンド付き シガーソケット 車用 車載モニタ カー用品 CarPlay AirPlay AndroidAuto Androidミラーリング 液晶モニター タッチスクリーン タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス 大画面 カーナビゲーション Bluetooth Wi-Fi スマホ スマートフォン 仕様FMトランスミッター:88.0-108.0 MHZ 付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書 質量(g)500)(スタンド部含む) タイプワンセグチューナーなし 対応OSiOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降 電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応) ディスプレイLED(液晶):10.26インチ/PSタッチスクリーン 解像度1600×600 電流(mA)スタンバイ:5 以下 外部出力端子AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ) 使用CPUCV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5 対応アプリケーションCarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング Bluetooth5.3 最大消費電流(A)2 音声マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω) 動作温度範囲(℃)-10~+60 Wi-Fi5GHz 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79688028 NPD-A100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする