KOKUBO KOKUBOの 安全保護具 KOKUBOの メガネ・ゴーグル・防災面 KOKUBOの メガネ周辺商品 手洗いブラシ 柄付タイプ 手洗いブラシ 柄付タイプ 注文コード 79673459 かため、やわらかめ2種類のブラシを使い分けできます。 柄付だから持ちやすく洗いやすいです。 吊り下げに便利なフックな付です。 用途爪の間、手洗いに。 トラスコ品番337-0053 セット内容1個 材質ポリプロピレン 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KH-080 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79673459 KH-080 ¥195 ¥139 ¥139 ¥153 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メガネストラップ A-21 SWANS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ゴーグルケース A-23 SWANS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サングラスケース A-215 SWANS 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 防災面 350WC 理研化学 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 防災面 350AWX 理研化学 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ MX-TALON用スペアベルト SWANS 税込¥4,398 ¥3,998 サングラスケース A-210 SWANS 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ SVS/GDX スペアベルト SWANS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ かぶり型 防災面 メッシュ 東安 税込¥2,858 ¥2,598 TLX025 タレックスレンズ偏光グラス DAIWA(ダイワ) 税込¥46,178~ ¥41,980~ 防災面 350WKN 理研化学 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ メガネストラップ A-63 SWANS 税込¥1,318 ¥1,198 サングラス New Balance(ニューバランス) 税込¥8,358~ ¥7,598~ プロテクトゴーグル Richbond 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アスベスト作業用防じんメガネ 東洋物産工業(旧トーヨーセフティー) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ メガネストラップ A-64 SWANS 税込¥1,318 ¥1,198 メガネストラップ A-66 SWANS 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ サングラスケース LOOP SWANS 税込¥1,978 ¥1,798 保護メガネ アダプテック ハネウェル 税込¥2,418 ¥2,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具メガネ・ゴーグル・防災面メガネ周辺商品くもり止め・花粉ガード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります メガネケース くもり止め・花粉ガード クリーナー メガネ周辺商品 ストラップ等 メガネ周辺商品 保管庫 メガネ周辺商品 シェアする マイページ 最近見た商品