Qi規格対応ワイヤレス充電器 最大出力15W 卓上 EPP規格対応
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
用途
対応スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
最大出力15Wで、EPP規格15W、Galaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準のBPP規格5W規格に対応しており、幅広い機種で高速充電がご利用いただけます。
また、天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
付属品ケーブル AC充電器
トラスコ品番505-5582
色ブラック
ケーブル長(m)1
内容量1個
最大出力15Wで、EPP規格15W、Galaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準のBPP規格5W規格に対応しており、幅広い機種で高速充電がご利用いただけます。
また、天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
注意
※※3mm以下の厚さのケースをつけたまま充電することも可能ですが、3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※
※本製品を使用する際は、同梱のAC充電器をお使いください。
※他のAC充電器をご利用の場合、充電速度が遅くなるか、充電できなくなる場合があります。
※
※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。
USB充電器 の新着商品
