曜日別特売

コネクティングクランプユニット

コネクティングクランプユニット - ウチダ

クランプタイプの電源ユニットです。
シンプルなデザインで机上のコード類をすっきり見せます。
クランプはデスクに固定したまま、前挿し用・上挿し用にユニットの向きを工具なしで付け替え可能です。
ユニットにはケーブルを固定するのに便利なコードクリップがついています。
天板裏固定金具(別売)でデスクの天板裏にも取付可能です。
3個口タイプはスイッチ付きです。

幅(mm)160高さ(mm)69奥行(mm)69定格電圧(V)15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)2コンセント個数4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796773276-640-4421207-7563オフホワイト
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
796773366-640-4423207-7565ブラック
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする