エフロクリーナー
石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。
塩酸を配合していない環境に配慮した薬剤です。
素材を傷めることなく本来の風合いを取り戻します。
劇薬ではありませんので、比較的安心して使用できます。
有機酸は生分解性に優れた素材に優しい酸です。
用途
建築物の外装材に発生したエフロの除去。
浴槽・浴室に発生したエフロの除去。
タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去。
トラスコ品番554-5769
材質除錆剤(乳酸)・除錆促進剤(クエン酸)・スルファミン酸(4.5%)・水
容量(kg)1
希釈倍率希釈なし
液性酸性
内容量1本
浴槽・浴室に発生したエフロの除去。
タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去。
注意
※使用前に目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。※薬剤の飛散が考えられる箇所は、あらかじめ十分な養生、水養生を行ってください。
※ステン・ガラス・サッシ等に飛散した場合は、早急に水洗いしてください。
※推奨パッド:住友3Mスポンジ研磨剤マイクロファイン(陶器・陶器製品の場合)
※推奨パッド:住友3Mスコッチブライト ハンドパッド(茶)(外壁・土間等の場合)