強力マグネットフック 5個入

強力マグネットフック 5個入 - マグエバー

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
1箱 5個入りです。

用途壁面吊り下げ用。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール ニッケルメッキシルバー付属品取扱説明書、傷防止シール 5枚入りトラスコ品番554-7639厚さ(mm)8耐荷重(kg)垂直:25、平行:20外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682498kyoh-25-s-5p25
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする