曜日別特売

吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R

吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R - マグエバー吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R - マグエバー吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R - マグエバー吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R - マグエバー吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R - マグエバー吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R - マグエバー吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R - マグエバー吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R - マグエバー

ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。
吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。
シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。
マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。
2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用。厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796705801145Rncp3321529-6963本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: ジュラルミン(A2017)1/4インチネジ
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
796705891145Rncp3345529-6959本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: ジュラルミン(A2017)1/4インチネジ
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
796705981145RNCP7916577-8378本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: M4 シルバー アルマイト処理 (画像の色とは異なります)M4
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
796706071145RNCP7923577-8380本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: M4 シルバー アルマイト処理(画像の色とは異なります)M4
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
796706161145RNCP7978577-8369本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: M6 シルバー アルマイト処理(画像の色とは異なります)M6
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
796706251145RNCP7985577-8381本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: M6 シルバー アルマイト処理(画像の色とは異なります)M6
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする