アイボルト 生地 M30
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
- 用途
- 土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
- トラスコ品番
- 849-1297
- 材質
- スチール(SS400)、表面処理:生地
- ねじ径
- M30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用荷重(kN)
- 14.7
- 内容量
- 1個
注意
※危険な横吊り、引き起こし作業には使用禁止です。※アイボルト1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認いただき、使用荷重内でご使用ください。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ














