クレオトップ

クレオトップ 吉田製油所 クレオトップ 吉田製油所

屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
木目を生かす半透明の仕上げりです。
防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。

用途木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部 材質合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)約3時間 塗り重ね可能時間(時間)約6時間以上 乾燥時間約24時間(20度) 危険物の性状非水溶性 内容量1缶
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
7015 79683408
7015 79683408
79683408 7015 578-8429 ブラウン 1 約5~6 1L
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷
7077 79683435
7077 79683435
79683435 7077 578-8427 クリア 2.5 約13~15 2.5L
オープン
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷
79683417 7022 578-8437 ブラウン 2.5 約13~15 2.5L
4,916
 
 
取扱い終了
79683426 7039 578-6944 ブラウン 16 約85~95 16L
オープン
 
 
取扱い終了
79683444 7084 578-6945 クリア 16 約85~95 16L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79683417 7022 21002092 - - 油性木材防腐剤 クレオトップ 吉田製油所 21002092 油性木材防腐剤 クレオトップ 吉田製油所 1缶(2.5L) 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました
79683426 7039 21002126 - - 油性木材防腐剤 クレオトップ 吉田製油所 21002126 油性木材防腐剤 クレオトップ 吉田製油所 1缶(16L) 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました
79683444 7084 21002135 - - 油性木材防腐剤 クレオトップ 吉田製油所 21002135 油性木材防腐剤 クレオトップ 吉田製油所 1缶(16L) 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする