キクロン キクロンの 清掃用品 キクロンの 掃除用具 キクロンの スポンジ クリピカ ミゾも洗える抗菌ボトル洗い取替用2P クリピカ ミゾも洗える抗菌ボトル洗い取替用2P 注文コード 79686059 注文コード 79686059 注文コード 79686059 クリピカ ミゾも洗える抗菌ボトル洗い専用の取り換えヘッド。 用途ボトルや水筒の洗浄に。 トラスコ品番508-9813 材質ナイロン・ポリウレタン 厚さ(mm)15 色グリーン 縦(mm)100 横(mm)40 内容量1パック(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 102549 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79686059 102549 ¥466 ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スコッチ・ブライト グリーナークリーン セルローススポンジソフト cotta 税込¥274 ¥249 バスケットへ 水に浮くたわし(グリーン) cotta 税込¥439 ¥399 バスケットへ 泡立つソフトタイプ キッチンスポンジ オーエ 税込¥164 ¥149 バスケットへ 水仙ケース W 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ がんこたわし厨房用 cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ FUWALON キクロン 税込¥142 ¥129 バスケットへ クリピカ スリムフィットP キクロン 税込¥131 ¥119 バスケットへ 3Mスポンジエース L cotta 税込¥681 ¥619 バスケットへ ポットラブ 八ツ矢工業 税込¥802 ¥729 バスケットへ スコッチ・ブライト グリーナークリーン PLAネットスポンジ cotta 税込¥483 ¥439 バスケットへ ゾウさんの鏡のウロコ取り(大) オーブテック 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ スコッチブライト 泡立ちゆたかネットスポンジ 3M 税込¥296 ¥269 バスケットへ 泡立つハードタイプ キッチンスポンジ オーエ 税込¥164 ¥149 バスケットへ ベアロンA ラベル入り 早川工業 税込¥197 ¥179 バスケットへ 3Mスポンジエース S cotta 税込¥461 ¥419 バスケットへ TK水切れの良いスポンジ・カラフル アズマ工業 税込¥527 ¥479 バスケットへ 水仙たわしケースセット 八ツ矢工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 水仙パームブラシセット 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ キクロンA4P P・Y キクロン 税込¥824 ¥749 バスケットへ スコッチ・ブライト グリーナークリーン PLAメッシュネット cotta 税込¥483 ¥439 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具スポンジスポンジたわし 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります スポンジたわし ネットスポンジ 柄付スポンジ 水垢・うろこ取り コゲ・サビ落とし メラミンスポンジ 吸水スポンジ スポンジパッド シェアする マイページ 最近見た商品