PPワンタッチベルト48mm

PPワンタッチベルト48mm - KAKURIPPワンタッチベルト48mm - KAKURI

特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。

材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール幅(mm)48全長(mm)1300内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7967912949756817-9309
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
7967913849759817-9312
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする