密閉形圧力計(A枠立型・Φ100)
密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番157-6178
材質ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)、株:黄銅
寸法(mm)100
ケース形状A
接続部のサイズG3/8B
精度±1.6% FS
最小目盛(MPa)0.2
圧力レンジ(MPa)0.0~10.00
内容量1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。