アリア1RGB

アリア1RGB - PETZLアリア1RGB - PETZLアリア1RGB - PETZLアリア1RGB - PETZLアリア1RGB - PETZLアリア1RGB - PETZLアリア1RGB - PETZLアリア1RGB - PETZL

防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。

用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本点灯方式カラーモード(赤、緑、青)耐衝撃性IK07電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間落下耐久(m)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像79687915E069BA00540-0612ブラック
5,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
製品画像79687924E069BA01540-0642カモフラージュ
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
製品画像79687940E069BA02540-0626デザート
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする