曜日別特売

ティキナ

ティキナ - PETZLティキナ - PETZLティキナ - PETZLティキナ - PETZLティキナ - PETZL
(1件のレビュー)

広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。

仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)65最大点灯時間100時間内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像79687818E060AA00540-0613グレー
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
製品画像79687836E060AA03540-0637レッド
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79687827E060AA01540-0618ブルー
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79687818
2025-12-16
用途: 犬の散歩
製造業

明るさは3段階でボタンを押す毎に明るくなる。
一つのボタンで操作できるので、
額に付けたままでも操作し易い。
明け方や夜間の散歩には、
電池満タンでも2番目の明るさが必要で
1番暗い設定はいつ使うのか?です。
角度調整が固くて両手を使わないとできないのがマイナス点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする