PETZL
アリア R
(1件のレビュー)
防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。
用途
防水性、耐久性が求められる夜間行動に。
ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品
充電バッテリー『コア』
幅(mm)
70
色
イエローブラック
高さ(mm)
44
奥行(mm)
40
保護等級
IP67
使用電池
単4乾電池×3本
耐衝撃性
IK07
電源タイプ
電池式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バッテリーの保証期間は2年または充放電 300 回です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
明るさ(Lm)
最大点灯時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79687967
E069CA00
540-0641
450
110時間
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
79687976
E071AA00
540-0638
600
100時間
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください