曜日別特売

充電式LEDヘッドライト HM62-T

充電式LEDヘッドライト HM62-T - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-T - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-T - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-T - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-T - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-T - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-T - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-T - FENIX(フェニックス)

SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。
ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。
白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。
サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。

用途
産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。
スポーツやアウトドア
捜索・探索
災害備蓄
付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番660-5173材質マグネシウム合金幅(mm)81.8高さ(mm)26奥行(mm)30.2保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個使用電池専用充電池耐衝撃性2m電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1200ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大150電球の種類LED最大点灯時間約280時間(弱モード時)内容量1個
取扱説明書:(9.98MB)
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687730HM62-T
17,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする