充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20

充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 - FENIX(フェニックス)

SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。
白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。
緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。
誤作動を防ぐロックアウト機能付き。

用途
産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。
スポーツやアウトドア
捜索・探索
災害備蓄
仕様バッテリー残量表示付付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)内容量1個
取扱説明書:(8.76MB)
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687739HM65R-TV20
23,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする