曜日別特売

充電式LEDヘッドライト HM75R

充電式LEDヘッドライト HM75R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75R - FENIX(フェニックス)

スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。
親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。

用途
産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。
スポーツやアウトドア
捜索・探索
災害備蓄
付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書トラスコ品番661-6252材質マグネシウム合金幅(mm)91.1高さ(mm)53.5奥行(mm)41保護等級IP68光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個使用電池専用充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大223(ターボモード時)電球の種類LED最大点灯時間530時間(フラッシュモード)内容量1個
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687748HM75R
39,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする