空調服14.4Vスターターキット

空調服14.4Vスターターキット ジーベック 空調服14.4Vスターターキット ジーベック 空調服14.4Vスターターキット ジーベック

最大電圧14.4V、最大風量76リットル/秒のファンバッテリーです。

用途空調服用。 トラスコ品番529-6636 セット内容バッテリー、ファン、ケーブル、充電アダプター、バッテリーケース ファン:ブラック 品名空調服14.4Vスターターキット 出力電圧(V)14.4、11(連続モード)、11(ゆらぎモード)、8.2、6 連続使用時間(時間)〈対応ファン(FA01012)使用時〉14.4V(ターボモード):4.9、11V(連続モード):4.4、11V(ゆらぎモード):6.8、8.2V:8.5、6V:17 寿命ファン動作:3000時間(公称値) 充電時間(時間)約3(CG23421使用時) バッテリー容量(mAh)3250 最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36※ファン2個使用時 内容量1個
注意
※14.4V専用ファンFA01012をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT23231、対応ケーブルCB23321、CB23322をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79670519 XS23021-K90-888
32,584
20,900
22,990 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする