シリコン除雪用スプレー 420ml 無色透明

シリコン除雪用スプレー 420ml 無色透明 ニッペホームプロダクツ

高純度のシリコーンを主成分としていますので、十分な潤滑効果が得られます。
雪が付きにくくなりますので、雪かきの作業が楽になります。
ベトつかないので、後片付けが簡単です。

用途
スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具。
自転車・工具・ミシン・農機具・建具などの潤滑に。
トラスコ品番536-7537 材質シリコーンオイル、有機溶剤 無色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 危険物の類別非危険物 内容量1缶
注意
※ブレーキ部分等、滑って危険な箇所にはご使用にならないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79701197 4976124320064
2,104
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする