曜日別特売

テープカッター

テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]

コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。
外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。
すべりにくい底全面クッション貼りです。

材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS適合幅24mmまで、長さ70mまで(テープ)外形寸法70×212×100内容量1台
注意
※テープは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695134TC-201 PKピンク195-8532
1,100
749
824(税込)
当日出荷
79695150TC-201 LGRライトグリーン195-8539
1,100
749
824(税込)
当日出荷
79695159TC-201 BLブルー196-7926
1,100
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする