丸和ケミカル
不織布つなぎ服
1層タイプの不織布つなぎ服です。
携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途
汚れや埃の多い現場
清掃作業
塗装作業
トラスコ品番
563-7584
材質
ポリプロピレン
色
白
サイズ
4L
適応身長(cm)
185~200
適応胸囲(cm)
100~120
適応股下(cm)
80
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79699325
6500-4L
¥
878
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください