Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクスブレード(マジックスプリング付き)
高級クロムバナジウム鋼製。
全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途
トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種
トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質
高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)
175
差込角(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大締付トルク(N・m)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79696595
28595R010
563-9558
3.8
T10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696604
28595R015
563-9536
5.5
T15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696620
28595R020
563-9524
8
T20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696629
28595R025
563-9526
8
T25
¥
2,180
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください