曜日別特売

トルクドライバー イージートルク

トルクドライバー イージートルク - Wiha(ビーハ/ノガ)

高級クロムバナジウム鋼製。
全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。

用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大締付トルク(N・m)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7969663828596R010563-95594.510IP
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969664728596R015563-95556.615IP
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969665628596R020563-9537820IP
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969666528596R025563-9521825IP
2,210
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする