Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクスブレード
高級クロムバナジウム鋼製。
全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
用途
トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種
トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質
高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)
175
差込角(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大締付トルク(N・m)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79696525
28595006
563-9527
0.6
T6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696534
28595007
563-9533
0.9
T7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696550
28595009
563-9534
2.5
T9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください