Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクスプラスブレード
高級クロムバナジウム鋼製。
全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
用途
トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種
トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質
高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)
175
差込角(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大締付トルク(N・m)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79696559
28596006
563-9528
0.8
6IP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696568
28596007
563-9544
1.3
7IP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696577
28596008
563-9541
2
8IP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696586
28596009
563-9535
3
9IP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください