安全興業
タイヤストッパー
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
モノタロウ
¥
1,298
~
税込
¥
1,428
~
(8)
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥
999
~
税込
¥
1,099
~
(22)
トラック、自動車の駐車時の必要アイテムです。
高さ(mm)
150
奥行(mm)
170
間口(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
耐荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79689717
KEY-869
436-7210
2
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689726
KEY-869A
436-7345
4
¥
5,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください