ジーベック ジーベックの 安全靴・作業靴 ジーベックの プロテクティブスニーカー 作業靴 プロスニーカー[[R中]] OD JSAA規格 A種認定品 作業靴 プロスニーカー[[R中]] OD 注文コード 79702150 防水機能を搭載したセフティシューズです。 用途一般作業に。 トラスコ品番148-8711 材質甲被:ポリエステルツイル、先芯:鋼製、靴底:ラバー、中敷:EVAカップインソール(穴あき) 色OD 規格JSAA規格 A種認定品 寸法(cm)26 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 サイズ規格EU(ヨーロッパ)42、UK(イギリス)8、US(アメリカ)8 内容量1足 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 85143-64-260 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79702150 85143-64-260 ¥13,300 ¥8,898 ¥8,898 ¥9,788 (税込) 当日出荷メーカー直送 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全靴・作業靴 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイドウルブズ MOVE GAMMA ローカット おたふく手袋 税込¥3,628 ¥3,298 コスパセーフティー HOP-SCOT 税込¥3,298 ¥2,998 New Balance Portland ジェニュインレザー New Balance(ニューバランス) 税込¥15,400 ¥14,000 全天候型耐滑ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 税込¥5,168 ¥4,698 静電 高反発プロスニーカー ”クワンタムリープ”レッド ミドリ安全 税込¥14,278 ¥12,980 プロスニーカー MINERVA WORKS 税込¥4,398 ¥3,998 静電プロスニーカー”マジカル” 丸五 税込¥8,688 ¥7,898 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 税込¥5,168 ¥4,698 オールマイティSU 51L BOA mizuno(ミズノ) 税込¥17,380 ¥15,800 ワイドウルブズ MOVE GAMMA ローカット おたふく手袋 税込¥3,628 ¥3,298 New Balance Portsmouth New Balance(ニューバランス) 税込¥16,500 ¥15,000 プロスニーカー ANDARE SCHIETTI 税込¥4,288 ¥3,898 ワイドウルブズ MOVE BETA ローカット おたふく手袋 税込¥4,178 ¥3,798 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 税込¥3,850 ¥3,500 限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 税込¥5,498 ¥4,998 Saltoru? スリッパ オカトー 税込¥1,648 ¥1,498 オールマイティEU 33L mizuno(ミズノ) 税込¥12,980 ¥11,800 バスケットへ エアライトセーフティー HOP-SCOT 税込¥4,288 ¥3,898 股付安全シューズ 荘快堂 税込¥5,498~ ¥4,998~ 通気プロテクティブスニーカー TUF TOP 税込¥5,498 ¥4,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全靴・作業靴プロテクティブスニーカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります JIS規格安全靴 セーフティスニーカー プロテクティブスニーカー 作業用スニーカー/シューズ 地下足袋/足袋靴/足袋 コックシューズ/厨房靴 静電靴 安全長靴・長靴 その他用途・機能別靴 スリッパ サンダル クリーンルームシューズ 靴関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品