アルインコ
トラック昇降ステップ
安全で昇降しやすい手がかり棒付です。
用途
トラックの荷台への昇降用として。
材質
アルミ
タイプ
手がかり棒:左右セット
天板寸法(mm)
400×360
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
天板高さ(m)
設置寸法(高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79695929
TRHF736T
579-0205
2段
732~1173
734~1175
¥
80,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79695938
TRHF1036T
579-0206
3段
1027~1468
1030~1470
¥
86,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000