GREEN BELL(グリーンベル)
ズレずに抜ける驚きの毛抜き 先丸 ブラック
どの角度でも肌にフィットする丸い先端で、肌当たりがやさしくデリケートな部分のお手入れにも最適です。
新開発のズレ止めで先端の面でとらえる効果がより発揮し、狙った毛を確実に掴みます。
トラスコ品番
368-7820
材質
本体:13crステンレススチール、バネ:18-8ステンレススチール、ズレ止め:ポリカーボネート
全長(mm)
94
色
ブラック
タイプ
先丸
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
94×10×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692876
GT-234
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください