曜日別特売

ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ

ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)

ナイフとしてもはさみとしても使えるきっちんハサミです。
キャンプやアウトドアでの食材カットはこれ一本で解決します。
職人が1本1本丁寧に刃つけをしているため、スパスパと心地よい切れ味を体験することができます。
分解可能で食洗器対応なのでお手入れ簡単です。

用途キャンプやアウトドア、フィッシングに。トラスコ品番564-9618材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、ケース:ポリプロピレン樹脂全長(mm)205シルバー・黒刃長(mm)100内容量1箱(6丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79700899SJ-K220
27,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする