曜日別特売

名刺&カード FSC標準

名刺&カード FSC標準 - PLUS(プラス)[文具]

あらかじめジャストサイズにカットしてあります。

トラスコ品番197-2202適合機種インクジェット材質上質紙入数(枚)100規格カード白色度(%)約99%紙厚(mm)205μm坪量(g/m2)186g/[[M2]]対応インク染料・顔料内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694766IT-101NE-M
730
669
736(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする